missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Farbige Polyester-Etiketten
Unterscheiden Sie Laborproben problemlos mit den farbigen B-494 Polyester-Etiketten, die in sechs Farben erhältlich sind. In Kombination mit einem vielseitigen, tragbaren Etikettendrucker von Brady können Sie die Etiketten fast überall drucken.
Marke: Brady™ 170916
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zur einfachen Unterscheidung von Fläschchen, PCR- und Mikrozentrifugenröhrchen sowie Objektträgern
- Entwickelt, um Abrieb, Chemikalien und extremen Temperaturen standzuhalten, einschließlich Eintauchen in flüssigen Stickstoff und Heißwasserbäder
- Hergestellt mit einem permanenten Acrylklebstoff für eine feste Verklebung auf glatten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- Erhältlich in sechs Farboptionen mit einem Farbsbalken oben auf dem Etikett; vordimensioniert für mehrere Anwendungen, einige Optionen mit farblich passendem Etikett oben auf dem Fläschchen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polyester | |
Etiketten | |
Kennzeichnung bei niedrigen Temperaturen, Laborkennzeichnung | |
-196°C | |
240 Etiketten/Kartusche | |
-320,8 °F bis +158 °F | |
0,003 in. | |
0,5 x 1 in. | |
1 in. | |
0.5 in | |
12.70 mm | |
9.53 mm |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Schwarz auf Orange, Weiß | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
240 Sets / Box | |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia) | |
-196°C to 70°C | |
0.0762 mm | |
0,5 in. | |
25.40 mm | |
0,5 in. | |
0,375 in. | |
M5-120-494-OR |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur